ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-702 MT 10

EDGE® 48-702

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-702-10
Rubix:A0208668
Fabrikant:48702100
EAN:0076490438814
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-702 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstandx
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-702 MT 10



  • Gemaakt van een naadloze voering, met handpalm gedoopt in micro-schuim nitrilcoating.

  • De micro-schuim nitrilcoating biedt uitstekende tastgevoeligheid en behendigheid ten opzichte van schuim-nitrilcoating.

  • De micro-schuim nitrilcoating biedt een goede grip en uitstekende slijtvastheid, compatibel met lichte olie.

  • Zeer comfortabel om te dragen, de ademende coating houdt de handen koel en droog.

Sterke punten


  • Uitstekende grip en duurzaamheid.

  • Uitstekend draagcomfort en behendigheid.

  • Minimale palmdikte en dunner dan de meeste vergelijkbare NBR-gecoate handschoenen.

  • Conform de normen EN420 (algemene eisen) en EN388 (mechanische risico's).

  • Ademende coating en voering die een zeer hoog draagcomfort voor eindgebruikers mogelijk maken.

  • Geschikt voor droge en licht olierige omgevingen.

Toepassingen

Hanteren van licht olierige metalen onderdelen en platen|Monteren van metalen onderdelen en componenten|Algemeen onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstandx
Hoofdmateriaalnitril
Gebruiksomgevingvet of vettig
Kleurzwart
€ 983,52 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.190,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat