HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT PERFECT POLY BLACK MT 8
Perfecte poly zwarte handschoen
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2400251-08
Rubix:A0140884
EAN:3603835500706


Technische samenvatting
| Maat | 8 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT PERFECT POLY BLACK MT 8
De Honeywell Perfect Poly Black handschoenen zijn ideaal voor algemeen gebruik en zijn geschikt voor uiteenlopende industriële sectoren. Het ontwerp combineert een polyamide breiwerk met een PU-coating om een nauwkeurige tastgevoeligheid te garanderen bij montage- en hanteringstaken. Deze uitvoering is geschikt voor droge of licht olieachtige omgevingen.
Kenmerken:
De Honeywell Perfect Poly Black handschoenen zijn opgebouwd uit een polyamide breiwerk dat nauw aansluit op de hand en het binnendringen van vuil beperkt. De geventileerde rugzijde draagt bij aan een goede ademende werking, terwijl de PU-coating op de handpalm de grip versterkt in droge of licht olieachtige omgevingen. De siliconenvrije constructie voorkomt ongewenste sporen voorafgaand aan schilderwerkzaamheden. De donkere kleur maakt langdurig gebruik mogelijk in sterk vervuilde zones. Bovendien zijn deze handschoenen geschikt voor contact met levensmiddelen.
Specificaties:
• Producttype: veiligheidshandschoen
• Handschoentype: naadloos gebreid en gecoat
• Honeywell-referentie: 2400251
• Breiwerk (vezel): polyamide
• Coatingmateriaal: PU (polyurethaan)
• Coating: enkel gecoat, handpalmcoating, gladde afwerking
• Kleuren: zwart, grijs
• Meerdere maten beschikbaar
• Nominale lengte: 235 mm
• Gripniveau: goede grip bij aanwezigheid van vloeistoffen
Normen:
• EN 388:2016 (4121X): norm voor mechanische bescherming, met beoordeling van slijtage, snijden, scheuren en perforatie. Het prestatieniveau 4121X duidt op een hoge slijtvastheid en een bescherming die geschikt is voor gangbare hanteringstaken.
• EU 1935/2004 en EU 10/2011: regelgeving voor conformiteit bij mogelijk contact met levensmiddelen.
• CE-categorie II: classificatie die bevestigt dat de handschoen voldoet aan de eisen voor middelgrote risico’s volgens Verordening (EU) 2016/425.
Kenmerken:
De Honeywell Perfect Poly Black handschoenen zijn opgebouwd uit een polyamide breiwerk dat nauw aansluit op de hand en het binnendringen van vuil beperkt. De geventileerde rugzijde draagt bij aan een goede ademende werking, terwijl de PU-coating op de handpalm de grip versterkt in droge of licht olieachtige omgevingen. De siliconenvrije constructie voorkomt ongewenste sporen voorafgaand aan schilderwerkzaamheden. De donkere kleur maakt langdurig gebruik mogelijk in sterk vervuilde zones. Bovendien zijn deze handschoenen geschikt voor contact met levensmiddelen.
Specificaties:
• Producttype: veiligheidshandschoen
• Handschoentype: naadloos gebreid en gecoat
• Honeywell-referentie: 2400251
• Breiwerk (vezel): polyamide
• Coatingmateriaal: PU (polyurethaan)
• Coating: enkel gecoat, handpalmcoating, gladde afwerking
• Kleuren: zwart, grijs
• Meerdere maten beschikbaar
• Nominale lengte: 235 mm
• Gripniveau: goede grip bij aanwezigheid van vloeistoffen
Normen:
• EN 388:2016 (4121X): norm voor mechanische bescherming, met beoordeling van slijtage, snijden, scheuren en perforatie. Het prestatieniveau 4121X duidt op een hoge slijtvastheid en een bescherming die geschikt is voor gangbare hanteringstaken.
• EU 1935/2004 en EU 10/2011: regelgeving voor conformiteit bij mogelijk contact met levensmiddelen.
• CE-categorie II: classificatie die bevestigt dat de handschoen voldoet aan de eisen voor middelgrote risico’s volgens Verordening (EU) 2016/425.
Colour :Black/Grey
Sterke punten
• Beperking van vuilindringing dankzij het dichte breiwerk
• Verbeterde precisie van handelingen door een gelijkmatige tastgevoeligheid
• Behoud van een aangenaam thermisch comfort door de geventileerde rugzijde
• Stabiele grip in vochtige of licht olieachtige omgevingen
• Beperking van afdrukken op geverfde oppervlakken dankzij de siliconenvrije samenstelling
• Verbeterde precisie van handelingen door een gelijkmatige tastgevoeligheid
• Behoud van een aangenaam thermisch comfort door de geventileerde rugzijde
• Stabiele grip in vochtige of licht olieachtige omgevingen
• Beperking van afdrukken op geverfde oppervlakken dankzij de siliconenvrije samenstelling
Toepassingen
Deze handschoenen zijn geschikt voor uiteenlopende activiteiten zoals assemblage, handling en afwerking van componenten. Ze worden ingezet in de voedingsverwerkingsindustrie, auto-industrie, elektronica, fijnmechanica, industriële onderhoudswerkzaamheden, verpakkingsactiviteiten en omgevingen die verband houden met schilderwerk. Daarnaast zijn ze geschikt voor transport, opslag, logistiek en werkzaamheden aan elektrische voertuigen of kleine mechanische onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,30 excl. BTW
/ 10 paar
€ 24,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen