ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-929 MT 12
EDGE® 48-929 werkhandschoenen voor middelzware toepassingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:48-929-12
Rubix:A0208595
Fabrikant:48929120
EAN:0076490610043

Technische samenvatting
| Maat | 12 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-929 MT 12
De EDGE® 48-929 handschoen van Ansell voor industriële toepassingen is ontworpen om betrouwbare bescherming en een stevige grip bij middelzware toepassingen te bieden. De nitrilcoating (NBR) en de ruwe handpalm zorgen voor uitstekende grip, zelfs in olieachtige omgevingen, terwijl de handschoen beschermt tegen snijwonden, schaafwonden en verontreinigingen. Dit model is comfortabel, slijtvast en bestand tegen olie en snijgevaar en is ideaal voor professionals in de auto-industrie, metaalbewerking, voedingsverwerkingsindustrie en andere sectoren.
Kenmerken:
Deze handschoen is ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen en is voorzien van een naadloze voering van spandex, glasvezel en polyethyleen. Dit garandeert optimaal comfort, flexibiliteit en bescherming. De volledige NBR-coating vormt een effectieve barrière tegen olie en vetten en biedt een uitstekende slijtvastheid en snijbescherming. De ruwe afwerking van de handpalm zorgt voor verbeterde grip in vochtige of vette omstandigheden. De elastische gebreide pols zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt dat vuil binnendringt. Deze handschoen is FDA-conform voor contact met levensmiddelen en is geschikt voor gebruik in zowel de voedingsverwerkingsindustrie als mechanische of chemische toepassingen. Bovendien onderscheidt dit product zich door het vermogen om zich aan te passen aan verschillende omgevingen, of het nu droog of licht olieachtig is, het lichte gewicht, dat vermoeidheid vermindert bij langdurig gebruik, en het vermogen om betrouwbare bescherming te bieden bij het hanteren van scherpe of schurende materialen.
Specificaties:
- Constructie: gebreid.
- Steken per inch: 13.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Lengte: 225 tot 285 mm.
- Wastemperatuur: 40°C
- Kleur: zwart.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Latexvrij.
Normen:
- EN 388 (4X43C):
o 4: zeer hoge slijtvastheid.
o X: snijtest niet uitgevoerd.
o 4: zeer goede scheurweerstand.
o 3: goede perforatieweerstand.
o C: gemiddelde snijweerstand volgens ISO-methode.
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake ontwerp, ergonomie, veiligheid en markering van veiligheidshandschoenen.
- Categorie CE II: bescherming tegen intermediaire risico's.
- REACH-conformiteit: afwezigheid van beperkte of verboden chemische stoffen in de samenstelling.
- Contact met voedingsmiddelen: naleving van de FDA-voorschriften en de verordeningen (EG) 1935/2004 en 2023/2006 inzake goede productiepraktijken.
- EcoVadis-label: certificering van prestaties op het gebied van duurzaamheid, ethiek en milieu.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze handschoen is ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen en is voorzien van een naadloze voering van spandex, glasvezel en polyethyleen. Dit garandeert optimaal comfort, flexibiliteit en bescherming. De volledige NBR-coating vormt een effectieve barrière tegen olie en vetten en biedt een uitstekende slijtvastheid en snijbescherming. De ruwe afwerking van de handpalm zorgt voor verbeterde grip in vochtige of vette omstandigheden. De elastische gebreide pols zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt dat vuil binnendringt. Deze handschoen is FDA-conform voor contact met levensmiddelen en is geschikt voor gebruik in zowel de voedingsverwerkingsindustrie als mechanische of chemische toepassingen. Bovendien onderscheidt dit product zich door het vermogen om zich aan te passen aan verschillende omgevingen, of het nu droog of licht olieachtig is, het lichte gewicht, dat vermoeidheid vermindert bij langdurig gebruik, en het vermogen om betrouwbare bescherming te bieden bij het hanteren van scherpe of schurende materialen.
Specificaties:
- Constructie: gebreid.
- Steken per inch: 13.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Lengte: 225 tot 285 mm.
- Wastemperatuur: 40°C
- Kleur: zwart.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Latexvrij.
Normen:
- EN 388 (4X43C):
o 4: zeer hoge slijtvastheid.
o X: snijtest niet uitgevoerd.
o 4: zeer goede scheurweerstand.
o 3: goede perforatieweerstand.
o C: gemiddelde snijweerstand volgens ISO-methode.
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake ontwerp, ergonomie, veiligheid en markering van veiligheidshandschoenen.
- Categorie CE II: bescherming tegen intermediaire risico's.
- REACH-conformiteit: afwezigheid van beperkte of verboden chemische stoffen in de samenstelling.
- Contact met voedingsmiddelen: naleving van de FDA-voorschriften en de verordeningen (EG) 1935/2004 en 2023/2006 inzake goede productiepraktijken.
- EcoVadis-label: certificering van prestaties op het gebied van duurzaamheid, ethiek en milieu.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Sterke punten
- Uitstekende grip, zelfs in olieachtige omgevingen;
- Superieure schuur- en scheurweerstand;
- Effectieve bescherming tegen snijwonden;
- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen;
- Goede beweeglijkheid en gebruikscomfort;
- Optimale pasvorm dankzij elastische pols;
- Latexvrije handschoen, vermindert het risico op allergieën;
- Duurzaam en wasbaar op 40 °C.
- Superieure schuur- en scheurweerstand;
- Effectieve bescherming tegen snijwonden;
- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen;
- Goede beweeglijkheid en gebruikscomfort;
- Optimale pasvorm dankzij elastische pols;
- Latexvrije handschoen, vermindert het risico op allergieën;
- Duurzaam en wasbaar op 40 °C.
Toepassingen
- Metaalbewerking/persen/snijden
- Slijpen
- Onderdelen assembleren
- Onderhoud
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Werken met scherp metaal of scherpe voorwerpen
- Voedselverwerking
- Slijpen
- Onderdelen assembleren
- Onderhoud
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Werken met scherp metaal of scherpe voorwerpen
- Voedselverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 12 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | glasvezel |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | 17 paar/zak, 12 zakken/karton |
| Kleur | wit |
| Materiaal | spandex, glasvezel, polyethyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,92 excl. BTW
/ paar
€ 10,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen