Referenties
KCL:626-7
Rubix:22421600
Fabrikant:062607141E
EAN:4008198762676







Technische samenvatting
| Maat | 7 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR COMFORT 626 MT 7
Naadloze voering van geweven polyamide. Geweven materiaal voor de pols. Palm verstevigd met zwart polyurethaan.
Sterke punten
Zeer goede gevoeligheid, uitstekende pasvorm, zeer ademend, uitstekende grip bij de behandeling van vette en geoliede onderdelen, hoge mechanische bestendigheid, maakt langere werksessies zonder vermoeidheid mogelijk, minder gevoelig voor vervuiling.
Toepassingen
Elektronica-industrie, assemblagewerken, bescherming van producten, precisiemechanica, automobiel- en toeleveringsindustrie, opslag en commissiewerkzaamheden, metaal- en kunststofverwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | polyamide |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,30 excl. BTW
/ 10 paar
€ 60,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen