Referenties
Ansell:76-100-7
Rubix:22441250
Fabrikant:76100070
EAN:0076490495916

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 76-100 MT 7
De Ansell EDGE® 76-100 werkhandschoen onderscheidt zich door het rekbare ontwerp, de naadloze constructie en de optimale ademendheid. Hij is ideaal voor lichte toepassingen, en biedt langdurig comfort, uitstekende behendigheid en veelzijdigheid in diverse industriële omgevingen. Deze beschermingsoplossing combineert kwaliteit, efficiëntie en zuinigheid.
Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik heeft een voering van 100% katoen die zacht aanvoelt en vocht absorbeert, zelfs bij langdurig dragen. De naadloze constructie bevordert de soepelheid en vermindert huidirritatie. Deze handschoen is licht en gebreid met 13 steken per inch en zorgt voor een goede ventilatie van de hand, terwijl een optimale bewegingsvrijheid wordt gegarandeerd. De EDGE® 76-100 handschoen is tweehandig en dus praktisch en zuinig voor gebruikers. Hij kan apart of als onderhandschoen worden gebruikt, waardoor hij zeer veelzijdig is in diverse werkomgevingen. Bovendien is dit product bestand tegen herhaaldelijk wassen op 40 °C zonder te krimpen of te vervormen, waardoor het een hygiënische, duurzame keuze is en ideaal is voor werkzaamheden waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen vaak moeten worden vervangen en gedragen door verschillende werknemers.
Specificaties:
- Lengte: 214 tot 235 mm.
- Steken per inch: 13.
- Constructie: gebreid.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Siliconenvrij.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
- EN 388 (002XA): bescherming tegen schuren;
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake comfort, veiligheid en ergonomie;
- REACH-conform;
- CE-gecertificeerd voor categorie II: gemiddelde bescherming tegen mechanische risico’s.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik heeft een voering van 100% katoen die zacht aanvoelt en vocht absorbeert, zelfs bij langdurig dragen. De naadloze constructie bevordert de soepelheid en vermindert huidirritatie. Deze handschoen is licht en gebreid met 13 steken per inch en zorgt voor een goede ventilatie van de hand, terwijl een optimale bewegingsvrijheid wordt gegarandeerd. De EDGE® 76-100 handschoen is tweehandig en dus praktisch en zuinig voor gebruikers. Hij kan apart of als onderhandschoen worden gebruikt, waardoor hij zeer veelzijdig is in diverse werkomgevingen. Bovendien is dit product bestand tegen herhaaldelijk wassen op 40 °C zonder te krimpen of te vervormen, waardoor het een hygiënische, duurzame keuze is en ideaal is voor werkzaamheden waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen vaak moeten worden vervangen en gedragen door verschillende werknemers.
Specificaties:
- Lengte: 214 tot 235 mm.
- Steken per inch: 13.
- Constructie: gebreid.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Siliconenvrij.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
- EN 388 (002XA): bescherming tegen schuren;
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake comfort, veiligheid en ergonomie;
- REACH-conform;
- CE-gecertificeerd voor categorie II: gemiddelde bescherming tegen mechanische risico’s.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Light, stretchy gloves available in various materials and finishes.
Sterke punten
- Naadloos gebreid voor betere flexibiliteit en langere levensduur;
- Katoenen voering biedt ademend comfort en zweetabsorptie;
- Ambidextrisch ontwerp: links en rechts verwisselbaar te dragen;
- Wasbaar op 40 °C zonder krimp of vormverlies;
- Veelzijdig gebruik: kan als onderhandschoen of alleen worden gedragen.
- Katoenen voering biedt ademend comfort en zweetabsorptie;
- Ambidextrisch ontwerp: links en rechts verwisselbaar te dragen;
- Wasbaar op 40 °C zonder krimp of vormverlies;
- Veelzijdig gebruik: kan als onderhandschoen of alleen worden gedragen.
Toepassingen
Deze handschoen is geschikt voor verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, service na verkoop in de autosector, machines en uitrusting, recycling en afvalverwijdering en transportatie. Het presteert uitstekend bij het overbrengen van onderdelen naar de productielijn, het brengen van voertuigen naar de expeditieafdeling en het laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 0 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Materiaal | katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,24 excl. BTW
/ 144 paar
€ 297,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen