Referenties
Ansell:48-102 11
Rubix:22449990
Fabrikant:48102110
EAN:0076490446840

Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-102 MT 11
De HyFlex® 48-102 handschoen voor algemeen gebruik is een essentieel accessoire voor professionals die in diverse industriële sectoren werken. Deze naadloze handschoen biedt uitzonderlijk comfort dankzij de textielvoering van zeer sterke polyamidevezels en fijne en elastische steken. Bij de palm zorgt de ergonomische polyurethaancoating voor goede schuurweerstand, waardoor deze handschoen de ideale keuze is voor algemeen gebruik.
Kenmerken:
De HyFlex® 48-102 handschoen van Ansell heeft een naadloos ontwerp, gebreid met een non-stop proces voor uitstekende beweeglijkheid en hoge vingergevoeligheid. De rekbare constructie, die weinig pluist, zorgt voor optimaal gebruikscomfort. Bovendien heeft de handschoen een goede schuurweerstand, zodat ze langer in veeleisende werkomgevingen kunnen worden gebruikt.
Specificaties:
- Constructie: naadloze gebreide handschoen.
- Steken per inch: 13.
- Voeringmateriaal: nylon.
- Afwerking: palm gecoat.
- Coatingmateriaal: polyurethaan.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 219 tot 270 mm afhankelijk van de maat.
- Kleur: grijs.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
Normen:
De HyFlex® 48-102 van Ansell voldoet aan de normen EN 21420 (algemene eisen) en EN 388 (mechanische risico's: 4121A). Het is een CE-gecertificeerde PBM van categorie II.
Merkinformatie:
Ansell werd opgericht in 1893 en is sindsdien een wereldwijde pionier op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, met innovaties in medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
Kenmerken:
De HyFlex® 48-102 handschoen van Ansell heeft een naadloos ontwerp, gebreid met een non-stop proces voor uitstekende beweeglijkheid en hoge vingergevoeligheid. De rekbare constructie, die weinig pluist, zorgt voor optimaal gebruikscomfort. Bovendien heeft de handschoen een goede schuurweerstand, zodat ze langer in veeleisende werkomgevingen kunnen worden gebruikt.
Specificaties:
- Constructie: naadloze gebreide handschoen.
- Steken per inch: 13.
- Voeringmateriaal: nylon.
- Afwerking: palm gecoat.
- Coatingmateriaal: polyurethaan.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 219 tot 270 mm afhankelijk van de maat.
- Kleur: grijs.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
Normen:
De HyFlex® 48-102 van Ansell voldoet aan de normen EN 21420 (algemene eisen) en EN 388 (mechanische risico's: 4121A). Het is een CE-gecertificeerde PBM van categorie II.
Merkinformatie:
Ansell werd opgericht in 1893 en is sindsdien een wereldwijde pionier op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, met innovaties in medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
Uitstekend comfort en beweeglijkheid.
Sterke punten
- Uitstekend comfort en beweeglijkheid.
- Uitstekende schuurweerstand.
- Fijne en elastische steken voor optimaal comfort.
- Ergonomische polyurethaan coating voor betere grip.
- Handschoen die weinig pluist voor schoon en handig gebruik.
- Uitstekende schuurweerstand.
- Fijne en elastische steken voor optimaal comfort.
- Ergonomische polyurethaan coating voor betere grip.
- Handschoen die weinig pluist voor schoon en handig gebruik.
Toepassingen
De HyFlex® 48-102 handschoen is ideaal voor gebruik in diverse industriële sectoren, zoals de auto-industrie, elektronica, logistiek, transport, algemeen gebruik, verpakking, opslag, en de service na verkoop in de autosector. Deze is ideaal voor het bedienen van werktuigmachines, afwerkingswerkzaamheden en alle werkzaamheden die comfort, beweeglijkheid en bescherming vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | nylon |
| Lengte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,28 excl. BTW
/ paar
€ 2,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden