SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 2,9X16
Eenrichtingsveiligheidsschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCF2,9X16EFA2-50
Rubix:A0832527
Fabrikant:9130229 16
EAN:4043377130945

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 2,9X16
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 2,9X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,24 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm
