SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 2,9X25
Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFDT2,9X25EFA2-50
Rubix:A0832328
Fabrikant:9102229 25
EAN:4043377128300

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 2,9X25
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 2,9X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Grootte afdruk | sp4 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
