SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 3,5X16
Eenrichtingsveiligheidsschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCF3,5X16EFA2-50
Rubix:A0832526
Fabrikant:9130235 16
EAN:4043377130976

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 3,5X16
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 3,5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,94 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm
