SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X70

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC12X70EFA4-50ISO
Rubix:08223045
Fabrikant:10642412 70
EAN:4043377182487
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X70


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM12
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 1,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M12

Type afdruk