COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32T-DTFNL 16
Eenvoudige flensbevestiging voor TNMG 1604
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A32T-DTFNL 16
Rubix:20090609
Fabrikant:5722414



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32T-DTFNL 16
T-Max® P kotter voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Totale lengte | 300 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 40 mm |
| Type plaatje | a32t-dtfnl 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,00 excl. BTW
/ stuk
€ 381,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen