COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-DWLNR 06
Eenvoudige flensbevestiging voor WNMG 0604
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A40T-DWLNR 06
Rubix:20090629
Fabrikant:5723966



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-DWLNR 06
Met centrale verstuiver.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Totale lengte | 300 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 50 mm |
| Type plaatje | a40t-dwlnr 06 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,70 excl. BTW
/ stuk
€ 406,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
