FACOM SCHROEFBIT 1/4" 6-KANT INBUS EH.106 6,0 25MM

EH.1 - Standaard bits serie 1 voor 6-kant inbusschroeven, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:EH.106
Rubix:10101685
EAN:3148510233765
FACOM SCHROEFBIT 1/4" 6-KANT INBUS EH.106 6,0 25MM

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdruk6
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" 6-KANT INBUS EH.106 6,0 25MM


Kenmerken:
Deze Facom EH.1 schroefbit is speciaal ontwikkeld voor handmatig schroefwerk en biedt een uitstekende grip en een efficiënte krachtoverbrenging op metrische inbusschroeven. De zeskantige geometrie garandeert een precieze passing en minimaliseert het risico op doorslippen. Dankzij de standaard 1/4" (6,35 mm) aandrijving is de bit compatibel met de meeste handmatige bithouders op de markt. De afwerking is ontworpen voor een hoge slijtvastheid en verlengt de levensduur van het gereedschap, zelfs bij herhaald gebruik. Dit model is niet magnetisch.

Specificaties:
• Schroefkoptype: zeskant
• Prestatietype: standaard
• Compatibel met magneetvergrendeling: nee
• Magnetisch punt: nee

Normen:
Dit product voldoet aan:
• NF ISO 1173: deze norm definieert de afmetingen en prestatie-eisen voor schroefbits. Deze garandeert compatibiliteit met handmatige 6,35 mm (1/4") zeskantige bithouders.
• NF ISO 2351-3: specificeert de afmetingen en eisen voor bits voor metrische inbusschroeven, waardoor een nauwkeurige passing en constante betrouwbaarheid worden verzekerd bij handmatig schroefwerk.

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.

Sterke punten

• Precieze constructie voor metrische inbusschroeven
• Standaard 1/4" aandrijving, compatibel met handmatige bithouders
• Geschikt voor gebruik in omgevingen zonder magnetisme
• Eenvoudige integratie in bestaande gereedschappen dankzij standaardgeometrie

Toepassingen

De Facom EH.1 schroefbit is ideaal voor handmatige schroefwerkzaamheden in werkplaatsen, montagelijnen en industriële onderhoudsdiensten. Deze bit wordt aanbevolen voor toepassingen waarbij een nauwkeurige uitlijning met metrische inbusschroeven essentieel is. Dankzij de compatibiliteit met standaard bithouders is hij een goede keuze voor professionals in de productie, elektronische assemblage en het onderhoud van technische installaties. De niet-magnetische uitvoering maakt bovendien veilig gebruik mogelijk in omgevingen die gevoelig zijn voor magnetische velden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Afmeting verpakking (D x B x H)30x10x10 mm
Gewicht verpakking6 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk6
Lengte25 mm
Aangepaste tariefcode82079099
3,84 excl. BTW
/ stuk
4,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden