Referenties
Bahco:70S/T20
Rubix:A0767093
EAN:7314150217748

Productdetails : BAHCO BITS 5/16 35MM T20 5D 70S/T20
Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173. Uitvoering: Zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. In plastic box of 5 pcs.
Sterke punten
5/16" Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t20 |
| Lengte | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,51 excl. BTW
/ stuk
€ 21,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
