FACOM SCHROEFBIT 5/16" 6-KANT INBUS EH.206 6,0 30MM
EH.2 - Standaard bits serie 2 voor 6-kant inbusschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:EH.206
Rubix:10101695
EAN:3148510233864



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 5/16" 6-KANT INBUS EH.206 6,0 30MM
L [mm]: 306-kant [mm]: 10[g]: 17
Sterke punten
• Voor handmatig vastschroeven.• Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x8x8 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Lengte | 30 mm |
| Grootte afdruk | 6 |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen