Referenties
Bosch:2607001644
Rubix:19078284
EAN:3165140301701

Productdetails : BOSCH BIT 1/4 EXTRA-HARD TORX T40 49 MM
Bit extra-hard T40, 49 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x50x6 mm |
| Gewicht verpakking | 14 g |
| Lengte | 49 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 12,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
