FACOM SCHROEFBIT 1/4" 6-KANT INBUS EH.604 4,0 50MM
EH.6 - Standaard bits serie 6 voor 6-kant inbusschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:EH.604
Rubix:10101700
EAN:3148510233932



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" 6-KANT INBUS EH.604 4,0 50MM
De Facom EH.6 serie omvat standaard schroefbits uit serie 6 voor verzonken 6-kant inbusschroeven, verkrijgbaar in maten van 3 tot 8 mm. Dankzij de 1/4" aandrijving met groef kunnen ze rechtstreeks worden gebruikt met de meest gangbare schroefgereedschappen.
Kenmerken:
De EH.6 serie bestaat uit vijf metrische uitvoeringen: 3, 4, 5, 6 en 8 mm, waarmee de meest voorkomende toepassingen voor verzonken inbusbouten worden afgedekt. De 1/4" aandrijving met groef (6,35 mm) zorgt voor een stabiele bevestiging in compatibele bithouders en schroefmachines. De uniforme lengte van 50 mm maakt werkzaamheden in goed bereikbare zones mogelijk zonder gebruik van een verlengstuk. Dankzij de niet-magnetische uitvoering worden ongewenste aantrekking van schroeven en omliggende metalen onderdelen beperkt, wat bijdraagt aan een nauwkeurige uitvoering van het werk.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm) met groef
• Lengte: 50 mm
• Beschikbare maten (metrisch): 3, 4, 5, 6 en 8 mm
• Gewicht: tussen 14 g en 18 g, afhankelijk van de maat
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch
• Compatibele schroeven: inbusschroeven (CHC, BHC, SHC, FHC enz.)
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de afmetingen van aandrijvingen voor bits en schroefgereedschappen vastlegt en uitwisselbaarheid met compatibele gereedschappen garandeert.
• ISO 2351-3: norm voor bits voor schroeven met binnenzeskant, waarin de dimensionele toleranties en vormvereisten van het aandrijfprofiel zijn vastgelegd.
Kenmerken:
De EH.6 serie bestaat uit vijf metrische uitvoeringen: 3, 4, 5, 6 en 8 mm, waarmee de meest voorkomende toepassingen voor verzonken inbusbouten worden afgedekt. De 1/4" aandrijving met groef (6,35 mm) zorgt voor een stabiele bevestiging in compatibele bithouders en schroefmachines. De uniforme lengte van 50 mm maakt werkzaamheden in goed bereikbare zones mogelijk zonder gebruik van een verlengstuk. Dankzij de niet-magnetische uitvoering worden ongewenste aantrekking van schroeven en omliggende metalen onderdelen beperkt, wat bijdraagt aan een nauwkeurige uitvoering van het werk.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm) met groef
• Lengte: 50 mm
• Beschikbare maten (metrisch): 3, 4, 5, 6 en 8 mm
• Gewicht: tussen 14 g en 18 g, afhankelijk van de maat
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch
• Compatibele schroeven: inbusschroeven (CHC, BHC, SHC, FHC enz.)
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de afmetingen van aandrijvingen voor bits en schroefgereedschappen vastlegt en uitwisselbaarheid met compatibele gereedschappen garandeert.
• ISO 2351-3: norm voor bits voor schroeven met binnenzeskant, waarin de dimensionele toleranties en vormvereisten van het aandrijfprofiel zijn vastgelegd.
Sterke punten
• Compatibel met gangbare 1/4" gereedschappen dankzij de gestandaardiseerde aandrijving.
• Niet-magnetische uitvoering beperkt het risico op aantrekking van spanen of kleine metalen onderdelen tijdens werkzaamheden.
• Veilige bevestiging in de bithouder dankzij de aandrijving met groef, waardoor het risico op losschieten tijdens gebruik wordt verminderd.
• Gestandaardiseerde lengte van 50 mm vergemakkelijkt de toegang tot schroefverbindingen zonder extra verlengstukken.
• Niet-magnetische uitvoering beperkt het risico op aantrekking van spanen of kleine metalen onderdelen tijdens werkzaamheden.
• Veilige bevestiging in de bithouder dankzij de aandrijving met groef, waardoor het risico op losschieten tijdens gebruik wordt verminderd.
• Gestandaardiseerde lengte van 50 mm vergemakkelijkt de toegang tot schroefverbindingen zonder extra verlengstukken.
Toepassingen
De Facom EH.6 schroefbits worden gebruikt in montagewerkplaatsen, op productielijnen en bij onderhoudswerkzaamheden aan mechanische installaties. Het metrische maatbereik van 3 tot 8 mm maakt ze geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals de assemblage van metalen constructies, het afstellen van hydraulische en pneumatische componenten, bevestigingen op werktuigmachines, elektrische kasten en carrosserieonderdelen. Dankzij de niet-magnetische uitvoering zijn ze ook geschikt voor gebruik in de nabijheid van sensoren of elektronische apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 4 |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,09 excl. BTW
/ stuk
€ 9,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
