Referenties
SKF:ASNA 516-613/VZ137
Rubix:03800003
Fabrikant:577
EAN:7316570579000

Documenten
Productdetails : SKF ASNA 516/613 VZ137 AFDICHTING LAGERHUIS
Eindkap van plaatstaal met siliconenslang, voor SNL lagerhuizen. Eindkappen beschermen het blootliggende aseinde en helpen ongelukken te voorkomen. Deze eindafdekking is gemaakt van plaatstaal en een siliconenslang. Ze is ontworpen voor SNL lagerhuizen in de maten 05 tot 32 en is bestand tegen bedrijfstemperaturen. Eindkappen zijn kostenefficiënte accessoires.
Sterke punten
•Goede chemische bestendigheid
Kostenefficiënt
Kostenefficiënt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | eindkap |
| Buitendiameter | 96,5 mm |
| Breedte | 1,5 mm |
| Serie | tsna |
| Materiaal | staalplaat met siliconen element |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,55 excl. BTW
/ stuk
€ 91,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
