Referenties
INA:KASK06-S-R-NBR-HLA
Rubix:03127553
Fabrikant:0577268170000
EAN:4054362429319

Documenten
Productdetails : INA KASK 06 S/R/NBR/HLA BESCHERMKAP
Beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Type | lager eindkap |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 64 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | kask |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,84 excl. BTW
/ stuk
€ 11,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden