Referenties
Schneider Electric:XCKM115
Rubix:32369740
EAN:3389110646443



Productdetails : SCHNEIDER EINDSCHAKELAAR XCKM115
Historische Telemecanique-formaten die wereldwijd zeer populair zijn..
XCKM(3 kabelinvoeren) en XCKL (1 kabelinvoer) zijn een goede en verbeterde keuze voor multifunctionele middelzware producten met metalen behuizing.
XCKSPlastic formaat (EN50041).
XCKM(3 kabelinvoeren) en XCKL (1 kabelinvoer) zijn een goede en verbeterde keuze voor multifunctionele middelzware producten met metalen behuizing.
XCKSPlastic formaat (EN50041).
Eindschakelaar XCKM thermoplastische rolhevel 2P 1NC+1NO snapschakeling PG11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindschakelaar |
| Spanning | 250 V |
| Stroomsterkte | 10 A |
| Materiaal | metaal (zamak-behuizing) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,55 excl. BTW
/ stuk
€ 78,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen