Referenties
Schneider Electric:1010052
Rubix:32360026
EAN:4011281768950

Productdetails : SCHNEIDER MERTEN 173091 MA 16A ZWART KOPPELING
Geaard koppelcontactstop 16A van zwaar volrubber.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | koppeling |
| Spanning | 250 V |
| Stroomsterkte | 16 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,26 excl. BTW
/ stuk
€ 19,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen