SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9925 14MM
Elastische ringen in rond draad voor assen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:9925431014
Rubix:A0834133
Fabrikant:9925431014
EAN:4043377390295


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9925 14MM
SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9925 14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,8 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | elastische ringen in ronde draad voor bomen |
| Norm | DIN 9925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 68,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
12,8 mm
Buitendiameter
14 mm