SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9925 22MM
Elastische ringen in rond draad voor assen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:9925431022
Rubix:A0834128
Fabrikant:9925431022
EAN:4043377390332


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9925 22MM
SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9925 22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,7 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 3 mm |
| Type | elastische ringen in ronde draad voor bomen |
| Norm | DIN 9925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 97,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
19,7 mm
Buitendiameter
22 mm