Referenties
Fabory:36000.075.001
Rubix:08912822
EAN:8715492753922



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 92,7 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 75X2,5MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,6 g |
| Binnendiameter | 70,5 mm |
| Buitendiameter | 92,7 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
70,5 mm
Buitendiameter
92,7 mm