NORGREN KNIE-INSCHROEFKOPP 14-G3/8 102471438

Elbow

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:102471438
Rubix:A0127150
Fabrikant:102471438
NORGREN KNIE-INSCHROEFKOPP 14-G3/8 102471438
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8 female (bspp)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHROEFKOPP 14-G3/8 102471438


Rotatable elbow screw-in connection 14 - G 3/8 Pneufit
Pneufit 90° swivel elbow adaptor Ø14mm x G3/8" 102471438

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8 female (bspp)
Aansluiting 2ø 14 mm tube, push-in fitting
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,94 excl. BTW
/ stuk
21,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen