• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.945)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Elektrische componenten en accessoires
    OMRON BACKUP BATTERIJ CJ1W-BAT01

    OMRON BACKUP BATTERIJ CJ1W-BAT01

    Electric components

    Zie technische informatie
    Referenties
    Omron:CJ1W-BAT01
    Rubix:3499118859
    Fabrikant:CJ1W-BAT01
    EAN:4548583950603
    brand logo

    Productdetails : OMRON BACKUP BATTERIJ CJ1W-BAT01


    Omron Plc/Screen Backup Battery 3V 0.85Ah

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 131,34 excl. BTW
    / stuk
    € 158,92 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    TELEMECANIQUE CONTACT XEN-G1191 639591BRADY AC-ADAPTER 220V M50-71-AC-BC-EUABB HAF 1SPF006929F0515 KAST LEEG 1SPF006929F0515SIEMENS VOEDING PS307 120/230VAC 24VDC 2A 6ES7307-1BA01-0AA0ABB MOTORBEVESTIGING SCHAKELAAR 0,25-0,40A 3P MS 116 0,4PILZ INTERFACE 24VAC/DC PSEN IX1 535120ATTEMA KABELDOOS 2280 AK1 + 3XM20 WARTEL 95 X 95 X 45 MMSCHNEIDER CONTACTELEMENT ZEN-L1111 1MMAGNEETSCHAKEL LC1D09F7 4KW/400V SPOEL 110 50/60HZPHOENIX 0914439 TMC 1 M1 100 1,0A 914439PHOENIX 2813512 MINI MCR-SL-U-I-O 2813512BAHCO SNELHEIDSREGELAAR BLCR24 BLCRSC2SMC EMITTER CARTRIDGE IZF31-NTPHOENIX DOORVERB.BRUG RIJGKLEM 0203250 FBI10-6 10-POLIGPEHA BEWEGINGSMELDER 80.410.BMW AFD 367613
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap