(U) ELDRA NEOPREEN KABEL H07RN-F 2X1.5 (RMCL) D=9.2MM
Elektriciteitskabel H07RN-F
Zie technische informatieReferenties
Eldra:1042634
Rubix:32373380
EAN:8716286015073

Productdetails : (U) ELDRA NEOPREEN KABEL H07RN-F 2X1.5 (RMCL) D=9.2MM
De H07RN-F is uitermate flexibel. De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en is opgebouwd uit zeer dunne koperdraden volgens IEC 60228 klasse 5. De H07RN-F is in hoge mate olie-, benzine- en chemisch bestendig en kan daardoor onder zware omstandigheden worden toegepast. De flexibele H07RN-F is zeer geschikt voor de aansluiting van verplaatsbare elektrische apparaten, pompen, machines, motoren, gereedschappen en andere werktuigen in fabrieken en werkplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | kabel |
| Spanning | 450/750 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,35 excl. BTW
/ meter
€ 2,84 incl. BTW
- Niet meer leverbaar