Referenties
Siemens:6ES5710-8MA11
Rubix:A0564520
EAN:4025515055044


Technische samenvatting
| Type | simatic standaard montagerail 35 mm, l=483 mm voor 19'-kasten |
|---|
Productdetails : SIEMENS SIMATIC STAND. SECT. RAIL 35MM L=483MM 6ES5710-8MA11
Siemens simatic stand. sect. rail 35mm l=483mm 6es5710-8ma11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | simatic standaard montagerail 35 mm, l=483 mm voor 19'-kasten |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,23 excl. BTW
/ stuk
€ 37,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen