REMA ELEPHANT E.TAKEL ALHB/250KG/8M 230V
Elektrische kettingtakel Elephant 230 V
Zie technische informatieReferenties
Rema:0513019-8
Rubix:21011098
EAN:8717365087486
Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 250 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 8 m |
| Motorvermogen | 0,6 kW |
Productdetails : REMA ELEPHANT E.TAKEL ALHB/250KG/8M 230V
De Elephant Alpha 230 V elektrische kettingtakels zijn compact en hebben een zeer laag eigen gewicht (aluminium huis). Ruime inzetbaarheid door de hoge inschakelduur in combinatie met een hoge hijssnelheid.
Sterke punten
• Slipkoppeling tegen overbelasting
• Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 80 vlgs EN 818/7)
• Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 80 vlgs EN 818/7)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 250 kg |
| Hefhoogte | 8 m |
| Motorvermogen | 0,6 kW |
| Gewicht | 17 kg |
| Type | alhb |
| Inschakelduur | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.310,89 excl. BTW
/ stuk
€ 2.796,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen