FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA14-M1H-B-S-G1/8-PI 8023561
Elektrische verdeler
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VMPA14-M1H-B-S-G1/8-PI
Rubix:05114099
Fabrikant:8023561
EAN:4052568278748

Technische samenvatting
| Type | ventiel voor mpa |
|---|---|
| Type koppeling | g1/8 |
| Materiaal mantel | aluminium |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA14-M1H-B-S-G1/8-PI 8023561
VMPA14-M1H-B-S-G1/8-PI Spool valve function=5/3, pressurised, Actuation mode=electric, Spool valve size=14 mm, Nominal flow rate=560 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ventiel voor mpa |
| Type koppeling | g1/8 |
| Materiaal mantel | aluminium |
| Spanning | 24 V |
| Verbinding | g1/8 (pneumatic connections, ports 1 to 5) |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,9 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,18 excl. BTW
/ stuk
€ 214,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen