SPARTEX ELEKTRODE GIETIJZER REPARATIE 2.5X350 (50ST) 853731

Elektrode gietijzer reparatie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:853731
Rubix:24500210
EAN:3660338097539
SPARTEX ELEKTRODE GIETIJZER REPARATIE 2.5X350 (50ST) 853731
Technische samenvatting
Diameter2,5 mm
Verpakking1 kg
Normiso 1071-norm: e c nife-ci 3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX ELEKTRODE GIETIJZER REPARATIE 2.5X350 (50ST) 853731


ISO 1071-norm: E C NiFe-CI 3

Elektrode van grafiet met een hoog nikkelgehalte voor het monteren van gietijzer met sferoïdaal grafiet, heterogene montage (grijs gietijzer op staal) evenals reparaties van oud plaatvormig gietijzer. Hoge mechanische kenmerken, te gebruiken als onderlaag voor het repareren van oud, vervuild gietijzer. Geleidingsspanning: =- ~40 V.
TOEPASSINGEN: Carter, frame van machines, pompbehuizing, collectors, gegoten onderdelen, enz.

Toepassingen

• Housing, machine tool frames, pump bodies, manifolds, moulded parts
• ISO Standard 1071: E C NiFe-CI 3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2,5 mm
Verpakking1 kg
Normiso 1071-norm: e c nife-ci 3
Lengte350 mm
Aantal elektroden50
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
188,02 excl. BTW
/ stuk
227,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter

Select varianten (2)