PIAB ZUIGNAP B10XP MET ADAPTER PU60SH 10-M5, 0205168
Elektromagnetisch slot B75XP 30/60, inzetstuk met schroefdraad G1/8" male
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0205168
Rubix:A0080050
Fabrikant:0205168



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP B10XP MET ADAPTER PU60SH 10-M5, 0205168
Geschikt voor onregelmatige en poreuze oppervlakken zoals karton, enz. DURAFLEX vacuümgrijpers zijn gemaakt van een materiaal dat speciaal ontwikkeld is om de elasticiteit van rubber te combineren met de sterkte van polyurethaan. Het materiaal laat geen sporen na.
Sterke punten
Uitstekende grip op voorwerpen met golvende, poreuze of lekkende oppervlakken zoals karton, gestructureerde plastic onderdelen en composietmaterialen (ruw oppervlak).
Bij de tweekleurige versies hebben de balg en de lip verschillende hardheden, waardoor de zuignappen zowel sterk en stabiel als zacht en flexibel zijn.
De DURAFLEX zuignappen zijn gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de flexibiliteit van rubber combineert met de sterkte van polyurethaan.
Het materiaal van de DURAFLEX zuignappen laat geen sporen na.
Bij de tweekleurige versies hebben de balg en de lip verschillende hardheden, waardoor de zuignappen zowel sterk en stabiel als zacht en flexibel zijn.
De DURAFLEX zuignappen zijn gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de flexibiliteit van rubber combineert met de sterkte van polyurethaan.
Het materiaal van de DURAFLEX zuignappen laat geen sporen na.
Toepassingen
Geschikt voor beperkte niveaucompensatie met goede stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) |
| Diameter | 10 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab zuignap b10xp met adapter pu60sh 10-m5, 0205168 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,46 excl. BTW
/ stuk
€ 18,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen