FESTO SPINDELAS ELGA-BS-KF-70-500-0H-10P-ML 8041820
Elektromechanische spindelas-aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGA-BS-KF-70-500-0H-10P-ML
Rubix:05124452
Fabrikant:8041820
EAN:4052568286217

Technische samenvatting
| Type | elektromechanische spindelas-aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 70 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGA-BS-KF-70-500-0H-10P-ML 8041820
spindelas ELGA-BS-KF-70-500-0H-10P-ML Met hercirculerende kogellagergeleiding Werkslag=500 mm, Grootte=70, Slagreserve=0 mm, Spildiameter=12 mm, Spilafstand=10 mm/U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische spindelas-aandrijving |
| Diameter zuiger | 70 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 70 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.123,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.569,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen