KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 11 115
Elektronica-zijsnijtangen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:77 11 115
Rubix:10162649
EAN:4003773018629

Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 11 115
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard. Ronde kop met facet en draadklem- de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen.
Ronde kop met facet en draadklem. De draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen. Hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 147x61x12 mm |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 111 mm |
| Gewicht | 55 g |
| Beklengte | 14 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,20 excl. BTW
/ stuk
€ 46,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen