GEDORE ELEKTRONISCH MOMENTSLEUTEL-TESTAPPARAAT 05-15NM 1/4"
Elektronisch torsie-testapparaat ETP
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ETP 15
Rubix:A0210232
Fabrikant:2795663
EAN:4002805932957



Productdetails : GEDORE ELEKTRONISCH MOMENTSLEUTEL-TESTAPPARAAT 05-15NM 1/4"
• voor het testen en afstellen van rechts- en linksdraaiende momentsleutels
• 5 modellen in het bereik van 0,5 tot 3150 N·m
• horizontale als verticale controle volgens de norm DIN EN ISO 6789 mogelijk
• elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica
• stabiele basisunit uit aluminium-gietijzer (behalve ETP 3150) met los of afneembare bedieningspaneel/display
• geïntegreerde seriële interface RS232 tbv pc
• herleidbaar op nationale normen
• ETP 15 met overbelastingsbeveiliging en gereedschap tbv handmatig terugstellen na onbedoelde overbelasting
• afleesnauwkeurigheid +/- 1 %, +/- 1 digit van de afleeswaarde
• fabriekscertificaat in navolging van VDI 2646
• optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-8
• groot LC-grafisch display
• groot meetbereik in N·m, omschakelbaar naar cN·m, lbf·ft of lbf·in (modelafhankelijk)
• netvoeding met Eurostekker
• leveringsomvang: bedieningspaneel, display houder incl. kabel, software incl. PC verbindingskabel
Elektronisch momentsleutel-testapparaat 0,5-15 Nm, 1/4" voor het testen en afstellen van rechts- en linksdraaiende momentsleutels 5 modellen in het bereik van 0,5 tot 3150 N·m horizontale als verticale controle volgens de norm DIN EN ISO 6789 mogelijk elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica stabiele basisunit uit aluminium-gietijzer (behalve ETP 3150) met los of afneembare bedieningspaneel/display geïntegreerde seriële interface RS232 tbv pc herleidbaar op nationale normen ETP 15 met overbelastingsbeveiliging en gereedschap tbv handmatig terugstellen na onbedoelde overbelasting afleesnauwkeurigheid +/- 1 %, +/- 1 digit van de afleeswaarde fabriekscertificaat in navolging van VDI 2646 optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-8 groot LC-grafisch display groot meetbereik in N·m, omschakelbaar naar cN·m, lbf·ft of lbf·in (modelafhankelijk) netvoeding met Eurostekker leveringsomvang: bedieningspaneel, display houder incl. kabel, software incl. PC verbindingskabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4800 g |
| Capaciteit | 15 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Gewicht | 4,74 kg |
| Minimaal aanhaalmoment | 0,5 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 15 N.m |
| Aangepaste tariefcode | 90318080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.371,62 excl. BTW
/ stuk
€ 5.289,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
