BAHCO MOMENT-HOEKMETER 3/8 6.8-135NM TAM38135
Elektronische koppel-/hoekmeetadapter
Zie technische informatieReferenties
Bahco:TAM38135
Rubix:A0769869
EAN:7314150215324

Productdetails : BAHCO MOMENT-HOEKMETER 3/8 6.8-135NM TAM38135
Elektronische koppel en hoek meetadapter. Nauwkeurigheid 4%. Hoek bereik 0-999. Visuele en audio signaal met 2 rode en 10 groene LED's. Automatische uitschakeling Bedrijfstemperatuur: -10 C - 60 C. Opslag temperatuur: -20 C - 70 C. Gegevens worden weergegeven in Nm, lbf.ft., Lbf.in. 9 vooraf ingestelde waarde herinneringen. Geheugen voor 50 operaties. Peak en track-modi. 2 AAA batterijen meegeleverd. Levensduur batterij 24 uur. 24 hours battery length.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 410 g |
| Capaciteit | 135 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Gewicht | 0,22 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,20 excl. BTW
/ stuk
€ 447,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen