Referenties
Stahlwille:96524080
Rubix:10128574
EAN:4018754239429



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TRANSDUCER LABO 7728-80
Sterke punten
•Gepatenteerd
Voor laboratoriumomgevingen
Met geoptimaliseerd meetbereik
Voor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers
Te gebruiken samen met de kalibreereenheid perfectControl® No 7794 of het kalibratiesysteem No 7706
Hoge mate van nauwkeurigheid dankzij de conversie en digitalisering van de uitlezingen binnen de transducer zelf
Met hoogwaardige zelfvergrendelende precisieplug
Niet gevoelig voor laterale krachten dankzij de laagprofielconstructie
Met DAkkS kalibratiecertificaat
Max. afwijkingswaarde van de weergave ± 0. 5% van de aflezing
Verdere gegevens op aanvraag
Wordt geleverd in stevige kunststofkoffer
Meetbereiken volgens aanwijzingsafwijking
Voor laboratoriumomgevingen
Met geoptimaliseerd meetbereik
Voor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers
Te gebruiken samen met de kalibreereenheid perfectControl® No 7794 of het kalibratiesysteem No 7706
Hoge mate van nauwkeurigheid dankzij de conversie en digitalisering van de uitlezingen binnen de transducer zelf
Met hoogwaardige zelfvergrendelende precisieplug
Niet gevoelig voor laterale krachten dankzij de laagprofielconstructie
Met DAkkS kalibratiecertificaat
Max. afwijkingswaarde van de weergave ± 0. 5% van de aflezing
Verdere gegevens op aanvraag
Wordt geleverd in stevige kunststofkoffer
Meetbereiken volgens aanwijzingsafwijking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 800 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.902,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3.512,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
