SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3050-31F4BN3
Elektropneumatisch reduceerventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV3050-31F4BN3
Rubix:05299057
Fabrikant:ITV3050-31F4BN3

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3050-31F4BN3
Serie ITV elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze hebben een lichtgewicht ontwerp met een helder en gemakkelijk afleesbaar LED-display. De monitoruitgang is verkrijgbaar als analoge uitgang of schakeluitgang. De ITV-serie is IPIP65-equivalent.
Sterke punten
Compact en licht
Uiterst stabiel
Snelle responstijd
Traploze regeling van luchtdrukverhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch fitting
Foutindicatie-led
Uiterst stabiel
Snelle responstijd
Traploze regeling van luchtdrukverhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch fitting
Foutindicatie-led
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,58 excl. BTW
/ stuk
€ 608,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen