SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3030-31F4N
Elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV3030-31F4N
Rubix:05299042
Fabrikant:ITV3030-31F4N

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3030-31F4N
De elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars van de ITV-serie regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze hebben een lichtgewicht ontwerp met een helder en gemakkelijk af te lezen LED-display. De monitoruitgang is beschikbaar als analoge uitgang of als schakelaaruitgang. De ITV-serie is IP65-equivalent.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 30 (4000 L/min)
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 4 (1/2 [3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 30 (4000 L/min)
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 4 (1/2 [3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Aangepaste tariefcode | 90328100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 500,09 excl. BTW
/ stuk
€ 605,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen