SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV0050-0MN
Elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV0050-0MN
Rubix:05299378

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV0050-0MN
Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa or -1 to -101 kPa
•Maximum flow rate: 6 l/min (ANR)
•Port sizes: built-in one-touch fittings (ø4 mm, ø5/32 inches)
•Error indication LED.
Pressure Range: 5 (0.001 to 0.9 MPa)
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20 mA DC)
Built-in One-touch Fitting: Metric Size One-touch Fitting
Base Type: M (For Manifold)
Bracket: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
•Maximum flow rate: 6 l/min (ANR)
•Port sizes: built-in one-touch fittings (ø4 mm, ø5/32 inches)
•Error indication LED.
Pressure Range: 5 (0.001 to 0.9 MPa)
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20 mA DC)
Built-in One-touch Fitting: Metric Size One-touch Fitting
Base Type: M (For Manifold)
Bracket: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Sterke punten
Compact en lichtgewicht
Hoge stabiliteit
Snelle reactietijd
Traploze regeling van luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch-fitting
Foutindicatie-LED
Hoge stabiliteit
Snelle reactietijd
Traploze regeling van luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch-fitting
Foutindicatie-LED
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 5/32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,03 excl. BTW
/ stuk
€ 303,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen