SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV1050-03F2BN
Elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieReferenties
SMC:ITV1050-03F2BN
Rubix:A0612999
Fabrikant:ITV1050-03F2BN

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV1050-03F2BN
Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooraf ingestelde invoer, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooraf ingestelde invoer, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc elektro-pneumatische regelaar itv1050-03f2bn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,71 excl. BTW
/ stuk
€ 394,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen