SMC SMC SOLENOID KLEP SYJ314M-5MOZ-Q
Elektroventiel 3/2 of 5/2 serie SYJ300M
Zie technische informatieReferenties
SMC:SYJ314M-5MOZ-Q
Rubix:A0953651
Fabrikant:SYJ314M-5MOZ-Q
EAN:3618036153026

Productdetails : SMC SMC SOLENOID KLEP SYJ314M-5MOZ-Q
Het SYJ-ventiel is een innovatieve combinatie van compacte bouw en superieure prestaties, wat deze serie echte toegevoegde waarde geeft. Of het nu op een montagevoet wordt gebruikt of als individueel ventiel, het slanke profiel vergroot de flexibiliteit van het ontwerp en vermindert de benodigde ruimte. Het SYJ-ventiel maakt gebruik van een pilootontwerp met laag verbruik (0.5 watts standard), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de gebruikskosten en maakt directe aansturing via de uitgangsrelais van een PLC mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met lichtindicatoren en een circuitbescherming tegen overspanning. De distributeurs van de serie SYJ kunnen worden geconfigureerd op montagevoeten voor montage op montagevoeten, of individueel op montagevoeten, wat een breed scala aan oplossingen biedt die aansluiten op uw engineeringbehoeften.
Elektroventiel 3/2 serie syj300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Volumestroom | 122 l/min |
| Drukbereik | 0,15/0,7 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes