FESTO AARDINGSELEMENT CPX-EPFE-EV 538892

Element CPX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-EPFE-EV
Rubix:05127186
Fabrikant:538892
EAN:4052568089498
FESTO AARDINGSELEMENT CPX-EPFE-EV 538892

Technische samenvatting

Typeaardingselement
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AARDINGSELEMENT CPX-EPFE-EV 538892


Aardingselement CPX-EPFE-EV voor modulair elektrische terminal CPX. Breedte=15,3 mm, Hoogte=7,4 mm, Lengte=64,3 mm, Beschermingsgraad=(* IP65, * IP67), Productgewicht=8 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35,8 g
Typeaardingselement
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 24,82 excl. BTW
/ stuk
€ 30,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen