Referenties
SMC:AMH-EL150
Rubix:05280703
Fabrikant:AMH-EL150
EAN:3618035576772

Documenten
Productdetails : SMC SUB MICRO FILTER ELEMENT AMH-EL150
De AMH-serie is een zeer nauwkeurige, micro-mist afscheider gecombineerd met een voorfilter. De AMH kan aërosol-olienevel in perslucht scheiden en elimineren en koolstof of stof van meer dan 0,01 micron verwijderen. De AMH-serie is geschikt voor het drogen/reinigen van pneumatische meetinstrumenten (luchtmicrometer) en precisieonderdelen.
Sterke punten
-micronevelafscheider met voorfilter
Modulaire aansluiting is mogelijk met AMH150C tot 550C
Poortmaat: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Opties omvatten: Fluorrubber materiaal, gemiddelde luchtdruk (1,6MPa), afvoergeleider, IN-OUT omkeerrichting, differentiaaldrukschakelaars, element service-indicator en ontvettingswasmiddel.
Modulaire aansluiting is mogelijk met AMH150C tot 550C
Poortmaat: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Opties omvatten: Fluorrubber materiaal, gemiddelde luchtdruk (1,6MPa), afvoergeleider, IN-OUT omkeerrichting, differentiaaldrukschakelaars, element service-indicator en ontvettingswasmiddel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Type | micro-olieafscheider met voorfilter |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,02 excl. BTW
/ stuk
€ 36,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen