SMC FILTER ELEMENT AMH AMH-EL550

Element Montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AMH-EL550
Rubix:05287558
Fabrikant:AMH-EL550
EAN:3618035576703
SMC FILTER ELEMENT AMH AMH-EL550

Technische samenvatting

Typemicro-olieafscheider met voorfilter
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTER ELEMENT AMH AMH-EL550


De AMH-serie is een zeer nauwkeurige, micro-mist afscheider gecombineerd met een voorfilter. De AMH kan aërosol-olienevel in perslucht scheiden en elimineren en koolstof of stof van meer dan 0,01 micron verwijderen. De AMH-serie is geschikt voor het drogen/reinigen van pneumatische meetinstrumenten (luchtmicrometer) en precisieonderdelen.

Sterke punten

-micronevelafscheider met voorfilter
Modulaire aansluiting is mogelijk met AMH150C tot 550C
Poortmaat: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Opties omvatten: Fluorrubber materiaal, gemiddelde luchtdruk (1,6MPa), afvoergeleider, IN-OUT omkeerrichting, differentiaaldrukschakelaars, element service-indicator en ontvettingswasmiddel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht362 g
Typemicro-olieafscheider met voorfilter
Land van oorsprongJP
€ 171,73 excl. BTW
/ stuk
€ 207,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen