SMC FILTER ELEMENT AMH AMH-EL350

Element Montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AMH-EL350
Rubix:05287554
Fabrikant:AMH-EL350
EAN:3618035576734
SMC FILTER ELEMENT AMH AMH-EL350

Technische samenvatting

Typeelement montage
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTER ELEMENT AMH AMH-EL350


De AMH-serie is een zeer nauwkeurige, micro-mist afscheider gecombineerd met een voorfilter. De AMH kan aërosol-olienevel in perslucht scheiden en elimineren en koolstof of stof van meer dan 0,01 micron verwijderen. De AMH-serie is geschikt voor het drogen/reinigen van pneumatische meetinstrumenten (luchtmicrometer) en precisieonderdelen.

Sterke punten

-micronevelafscheider met voorfilter
Modulaire aansluiting is mogelijk met AMH150C tot 550C
Poortmaat: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Opties omvatten: Fluorrubber materiaal, gemiddelde luchtdruk (1,6MPa), afvoergeleider, IN-OUT omkeerrichting, differentiaaldrukschakelaars, element service-indicator en ontvettingswasmiddel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Typeelement montage
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84219990
63,53 excl. BTW
/ stuk
76,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen