ELESA+GANTER DRAADSTIFT DIN 6332-M16-100-SKN
ELESA+GANTER DRAADSTIFT DIN 6332-M16-100-SKN
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 6332-M16-100-SKN
Rubix:A0150933
Fabrikant:100917250


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER DRAADSTIFT DIN 6332-M16-100-SKN
Draadstift staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6332 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 5,8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,96 excl. BTW
/ stuk
€ 8,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen