SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X14

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC12X14EFA4
Rubix:A0826539
Fabrikant:4029412 14
EAN:4043377356840
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X14

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X14


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 24,53 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Norm