ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M24-125-B1-T
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M24-125-B1-T
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 33-80-M24-125-B1-T
Rubix:A0154902
Fabrikant:GN 33-80-M24-125-B1-T
EAN:4045525025134


Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M24-125-B1-T
Stelvoet RVS met NBR antislipschijf en bevestigingslip, zonder borgmoer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,80 excl. BTW
/ stuk
€ 72,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen