ELESA+GANTER STELVOET GN 342.2-32-M10-50-SV
ELESA+GANTER STELVOET GN 342.2-32-M10-50-SV
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 342.2-32-M10-50-SV
Rubix:A0154901
Fabrikant:GN 342.2-32-M10-50-SV
EAN:4045525200630


Technische samenvatting
| Diameter basis | 32 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 342.2-32-M10-50-SV
Stelvoet staal met trillingdemping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 32 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,06 excl. BTW
/ stuk
€ 25,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen